Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694009158
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.242
EAN/GTIN:
     4035694009158
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Außenmaße: 1.260 x 800 x 990 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.200 x 800 mm (B/T) Ladefläche (Tablett): 1.165 x 755 mm (B/T) Ladehöhe: 255 / 805 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 535 mm weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 2 Stirnwände * 1 fester Boden und 1 variables Tablett * Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand * Boden und Tablett aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Traglast je Etagenboden bzw. Tablett: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694009158
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
63,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1165
TiefeLadeflaeche:
755
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
255
LichteEtagenhoehe1:
535
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
805
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
1
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-800.242
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 314,12*
€ 367,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,29*
€ 367,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,97*
€ 375,39*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 343,71*
€ 432,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,33*
€ 440,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,39*
€ 446,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016836
ab € 361,05*
Ähnlich
Cordes
00016819
ab € 214,45*
Ähnlich
Cordes
00016816
ab € 192,06*
Ähnlich
Cordes
00016828
ab € 236,59*
Ähnlich
Cordes
00016829
ab € 264,47*
Ähnlich
Cordes
00016834
ab € 357,20*
Ähnlich
Cordes
00016818
ab € 232,32*
Ähnlich
Cordes
00016826
ab € 303,37*
Ähnlich
Cordes
00016831
ab € 287,61*
Ähnlich
Cordes
00016786
ab € 406,01*
Ähnlich
Cordes
00016824
ab € 254,84*
Ähnlich
Cordes
00016820
ab € 235,04*
Ähnlich
Cordes
00016833
ab € 321,38*
Ähnlich
Cordes
00016825
ab € 276,29*
Ähnlich
Cordes
00016817
ab € 211,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.