Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stuhlkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694022157
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.058
EAN/GTIN:
     4035694022157
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 320 x 250 mm (B/T) Ausführung: * aus Aluminiumrohr geschweißt * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen * Tragarme aus 1" Rundrohr mit rutschfestem Belag, beide Rohre durch Querrohr miteinander verbunden, zusätzlich mit 2 gebogenen Abstützungen am Anlagebereich, Länge: 505 mm, stufenlos höhenverstellbar Traglast Tragarme: 85 kg Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisionsrillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694022157
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
12 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1305
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
1
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
eloxiert
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,74*
€ 251,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 251,53*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,06*
€ 253,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 265,83*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 236,02*
€ 306,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,96*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,81*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,50*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 280,49*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,17*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 177,83*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,47*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,69*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,04*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,67*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,84*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,33*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,91*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,71*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 160,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.