Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle mit Luftreifen, 150 x 30 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042094
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     bpl-150.001
EAN/GTIN:
     4035694042094
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
auf Stahlfelge mit Rollenkorblagerung und Rillenprofil BH: 178 mm GR-PL: 80 x 4 x 105 mm SE: 75/80 x 60 mm Druck: 2,5 bar Traglast: 50 kg EAN-Nr.: 4035694042094
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,8 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 150mm luftrad, möbelrolle, cordes möbelrolle, Cordes, Variofit, bpl-150.001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 31,87*
€ 42,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 42,56*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,03*
€ 43,22*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,19*
€ 53,38*
9 Tage
60
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,69*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,27*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,38*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,93*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,80*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,18*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,66*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,13*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,94*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,02*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,43*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,79*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.