Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle mit Luftreifen 150x30 mm grau Lenkrolle Möbelrolle Transportrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle mit Luftreifen 150x30 mm grau Lenkrolle Möbelrolle Transportrolle
Bockrolle mit Luftreifen 150x30 mm grau Lenkrolle Möbelrolle Transportrolle
Artikel-Nr.:
     3551-bpl-150.001
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     bpl-150.001
EAN/GTIN:
     4035694042094
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle mit Luftreifen, 150 x 30 mm, grau

auf Stahlfelge

mit Rollenkorblagerung

und Rillenprofil

BH: 178 mm

GR-PL: 80 x 4 x 105 mm

SE: 75/80 x 60 mm

Druck: 2,5 bar

Traglast: 50 kg

EAN-Nr.: 4035694042094

Weitere Suchbegriffe: bockrolle 150mm luftrad, möbelrolle, cordes möbelrolle, Lenkrolle Möbelrolle Transportrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 31,87*
€ 42,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 42,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,03*
€ 43,22*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,19*
€ 53,38*
9 Tage
60
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,69*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,27*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,38*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,93*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,80*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,18*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,66*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,13*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,94*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,02*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,43*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,79*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.