Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle - Traglast: 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-CObpl-150.001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     bpl-150.001
EAN/GTIN:
     4035694042094
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
auf Stahlfelge · mit Rollenkorblagerung · und Rillenprofil · BH: 178 mm · GR-PL: 80 x 4 x 105 mm · SE: 75/80 x 60 mm · Druck: 2,5 bar · Traglast: 50 kg · EAN-Nr.: 4035694042094
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
0,8 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
50 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 31,77*
€ 42,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,77*
€ 42,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,71*
€ 42,96*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,92*
€ 53,10*
12 Tage
60
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,12*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,72*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,23*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,38*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,84*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,72*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,13*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,61*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,14*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,98*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,89*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,42*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,77*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,87*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.