Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694054943
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.420/AG
EAN/GTIN:
     4035694054943
Suchbegriffe:
Cordes
Variofit
sw-870.420/AG
Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T) Ladehöhe: 285 mm Ausführung: * stabile Winkelstahlkonstruktion * inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 1.050 kg EAN-Nr.: 4035694054943
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
32,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1210
TiefeLadeflaeche:
1010
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
285
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,10*
€ 300,12*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,39*
€ 300,15*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 261,27*
€ 347,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 356,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.