Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Fahrgestell, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-870.420/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.420/AG
EAN/GTIN:
     4035694054943
Suchbegriffe:
Allzweckroller Palettenroller Schra...
Fahrgestell, RAL 7016

Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T)

Ladehöhe: 285 mm

Ausführung:

  • stabile Winkelstahlkonstruktion
  • inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen
  • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.050 kg

    EAN-Nr.: 4035694054943

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Nein

    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 245,86*
    € 299,50*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 233,67*
    € 299,52*
    10 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 259,16*
    € 345,61*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 259,77*
    € 354,99*
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,50*
    € 356,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,39*
    € 352,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,20*
    € 334,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 275,37*
    € 327,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,86*
    € 292,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.