Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestelle - Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-870.420/AG
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-870.420/AG
EAN/GTIN:
     4035694054943
Suchbegriffe:
Fahrgestelle
Außenmaß: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T) · Ladehöhe: 285 mm · Ausführung: · * stabile Winkelstahlkonstruktion · * inkl. 4 Stück Stapelecken mit Befestigungsösen · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 1.050 kg · EAN-Nr.: 4035694054943
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
32,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
1.050 kg
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,10*
€ 300,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,39*
€ 300,15*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 261,27*
€ 347,06*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 356,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.