| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-COsw-870.420/AG Herst.-Nr.: sw-870.420/AG EAN/GTIN: 4035694054943 |
| |
|
| | |
| Außenmaß: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T) · Ladehöhe: 285 mm · Ausführung: · * stabile Winkelstahlkonstruktion · * inkl. 4 Stück Stapelecken mit Befestigungsösen · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 1.050 kg · EAN-Nr.: 4035694054943 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 32,5 kg | Versandart: | Sammelgut | Traglast: | 1.050 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 246,10* | € 300,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,39* | € 300,15* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 261,27* | € 347,06* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,53* | € 356,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|