Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents-Rollen 80x60, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sorbents-Rollen 80x60, leicht
Sorbents-Rollen 80x60, leicht
Sorbents-Rollen 80x60, leicht
Sorbents-Rollen 80x60, leicht
Artikel-Nr.:
     214B-7830108614
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BR101
EAN/GTIN:
     4260589110484
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Sorbent, Rollen/Matten • 1-lagig • Leicht einsetzbar und staubfrei • Geringer Entsorgungsaufwand • Aufnahmekapazität: sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes Hinweis: Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. z. B. unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten und im Notfall bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
Rolle Light Weight
Ausführung:
leicht
Länge:
60 m
Breite:
800 mm
Perforierung:
alle 50 cm/Breite u. mittig
Aufnahmekapazität l/VE:
166
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, Sorbents-Universaltuch, ÖlbindetuchAuffangtuch, Chemikalien-Auffangtuch, 7830108614, 30108614
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 106,84*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 107,46*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,50*
€ 111,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 119,93*
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 121,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.