Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 70l grau ca. 35 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 70l grau ca. 35 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 70l grau ca. 35 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790291
EAN/GTIN:
     4053569790291
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack, 70 Liter, Rollenware (PE) • Polyethylen (LD-PE) • Rollenware • Perforiert zum Abreißen Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,84 kg
Inhalt:
70 l
Stärke:
35 µm
Farbe:
grau
Maße B x H:
575 x 1000 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllsack, Mülltüte, 7830109025, 30109025
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
670
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,82*
12 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 5,67*
2 Tage
670
10
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 5,80*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,90*
Lager 214
767
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 7,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Liter (ab € 0,067* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.