Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück
Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-600880
Herst.-Nr.:
     11261
EAN/GTIN:
     4030695011261
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Kunststoffabfallsäcke für Spezial-Abfallsammler
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Maße:
650/550x1600 mm
Stärke ca.:
100 µm
Farbe:
grau
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, abfallsack, 30109292, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,29*
€ 106,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 107,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 108,64*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,38*
€ 109,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 116,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.