Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße KS-Deckel
Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße KS-Deckel
Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109312
Herst.-Nr.:
     10222
EAN/GTIN:
     4030695102228
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Doppelständer mit 4 Standfüßen • Material: Stahl • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke • Zur stationären Montage Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9 kg
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10222
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
2x 350 mm
Deckel:
Kunststoff, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, abfallständer 2 abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830109312, 30109312
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,20*
€ 133,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 133,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,23*
€ 134,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 135,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 146,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,98*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.