Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße ME-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße ME-Deckel
Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße ME-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109320
Herst.-Nr.:
     10223
EAN/GTIN:
     4030695102235
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Doppelständer mit 4 Standfüßen • Material: Stahl • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke • Zur stationären Montage Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9 kg
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10223
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
2x 350 mm
Deckel:
Metall, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, abfallständer 2 abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830109320, 30109320
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,06*
€ 158,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 159,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 163,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 165,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,98*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.