Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden
Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden
Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden
Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden
Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden
Etagenwagen 500 kg 2 WandLad. 1200x800 mm 4 Böden
Artikel-Nr.:
     214B-7830205565
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-800.218
EAN/GTIN:
     4035694002555
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
variofit etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Einlegeböden: variabel im Raster 120 mm einsetzbar • Gesamthöhe: 1220 mm • Böden: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Traglast 80 kg • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
103 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-800.218
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
820 x 1385 x 1220 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
800 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paket-Dreiwandwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 7830205565, 30205565
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,84*
€ 361,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,67*
€ 361,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,25*
€ 382,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,21*
€ 424,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,97*
€ 489,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,43*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.