Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom B2000xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Stahlblechbela


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Tom B2000xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Stahlblechbela
Arbeitstisch Tom B2000xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Stahlblechbela
Arbeitstisch Tom B2000xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Stahlblechbela
Arbeitstisch Tom B2000xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Stahlblechbela
Arbeitstisch Tom B2000xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Stahlblechbela
Artikel-Nr.:
     214B-7830313488
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625S10-20.12
EAN/GTIN:
     4040376813800
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, Serie Tom, Stahlblechbelag-Platte • Stahlblechbelag-Platte: Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag, Feuerverzinkung nach EN10204, Vorderkante in U-Form • Stärke: 25 mm • Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar • Flächenlast: max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
109 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
06-625S10-20.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 1000 x 760–1080 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischgestell, Gestell Arbeitstisch, Tischgestell Arbeitstisch, Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, rollwerkbank rau, Universal-Arbeitstische, Montagewerkbänke, 2000, höhenverstellbar, Stahlblechplatten-Werkbank, Werkbank, Bucheplatten-Arbeitstisch, Werkbänke, 7830313488, 30313488
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 550,27*
€ 608,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 548,51*
€ 609,00*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 582,57*
€ 621,35*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 567,65*
€ 629,07*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 632,04*
€ 725,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,31*
€ 863,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,70*
€ 851,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,60*
€ 817,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,56*
€ 797,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 658,08*
€ 783,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,81*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 55,89*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 70,29*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 67,48*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 84,66*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,19*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,90*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 33,33*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,01*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 44,59*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,29*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,35*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,67*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.