Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank adlatus Buche 750x700x740-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank adlatus Buche 750x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 750x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 750x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 750x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 750x700x740-1140mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830314520
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-075-090-B
EAN/GTIN:
     4040376073495
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werkbank, Serie adlatus 300, Buche-Massivplatte • Mit Buche-Massivplatte: Stärke: 40 mm • Flächenlast: max. 600 kg • Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung) • Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) • Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W • Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte • Kufen: mit Nivellierfüßen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
08 WB-075-090-B
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
750 x 900 x 740–1140 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.738,84*
€ 1.876,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.700,50*
€ 1.876,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.822,59*
€ 1.974,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.778,87*
€ 1.977,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.926,81*
€ 2.131,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,19*
€ 2.536,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,58*
€ 2.493,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,20*
€ 2.388,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.972,17*
€ 2.346,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.949,50*
€ 2.319,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,81*
€ 2.292,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 102,08*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,43*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,46*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,69*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,84*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,36*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,44*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,09*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,95*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,73*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,59*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,12*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 43,94*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 46,85*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 184,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.