Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH2090 mm 4 Abteile,RAL7035/5012 untergebauter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH2090 mm 4 Abteile,RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH2090 mm 4 Abteile,RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH2090 mm 4 Abteile,RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH2090 mm 4 Abteile,RAL7035/5012 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH2090 mm 4 Abteile,RAL7035/5012 untergebauter
Artikel-Nr.:
     214B-7830371262
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48050-40
EAN/GTIN:
     4332163413448
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Türen mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation • Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände Lieferung: Erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontage. • Stabile Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
85,82 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48050-40
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
4 Abteile, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 2090 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830371262, 30371262
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,27*
€ 729,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,02*
€ 730,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,06*
€ 733,71*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,15*
€ 768,01*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,74*
€ 782,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,35*
€ 916,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,84*
€ 872,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,81*
€ 845,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 696,59*
€ 828,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,74*
€ 792,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8504-40/42
ab € 99,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 149,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 147,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 147,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 100,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 100,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 100,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.