Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 1190 4 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 1190 4 Abt.
Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 1190 4 Abt.
Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 1190 4 Abt.
Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 1190 4 Abt.
Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 1190 4 Abt.
Artikel-Nr.:
     4012-619898
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-40
EAN/GTIN:
     4332163413448
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, Serie Evolo, lichtgrau/lichtblau

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Pfiffige Details, attraktive Optik und höchste Stabilität zeichnen diese "Evolution eines Klassikers" aus.
Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen im Korpus.
• Türen mit Anschlagsdämpfer
Rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungs-Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung.
Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser.
• Durchdachtes Innenkonzept
Ablageboden mit Abrollsicherung.
Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände.
Leichte Reinigung, glatt auskehrbare Abteilboden.
• EBL (Evolo-Belüftungskonzept)
Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation.
Stabile Sitzbank
Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x30 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Lieferung erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontag e.


Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830371262, 30371262
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,27*
€ 729,50*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,02*
€ 730,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,06*
€ 733,71*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,15*
€ 768,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,74*
€ 782,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,73*
€ 846,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,87*
€ 830,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,56*
€ 805,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,02*
€ 756,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8504-40/42
ab € 99,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 149,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 147,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 147,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 100,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 100,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 100,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.