Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT400xH1200 mm RAL 7035/7016,2Fachböden Tragkraft 70kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830372420
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8520-000 7035/7016
EAN/GTIN:
     4064615130480
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Beistellschrank mit Flügeltüren, 2 Fachboden • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 2x Einlegeboden, verzinkt und verstellbar in 15-mm-Raster • Schrank oben mit schwarzer Gummiriefenmatte. • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
8520-000 7035/7016
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
930 x 400 x 1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,92*
€ 377,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,53*
€ 377,15*
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 311,32*
€ 391,69*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 336,41*
€ 401,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,18*
€ 421,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,52*
€ 501,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 33,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-811|S10000
ab € 133,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00|S10000
ab € 77,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.