Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm ho
Artikel-Nr.:
     214B-7830373126
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080020-403
EAN/GTIN:
     4066681685147
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank Classic PLUS, 3 Türen übereinander, mit hohem Sockel • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schranksockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Glatte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, mit Zylinderschloss (inkl 2 Schlüsseln) • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080020-403
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Fachbreite:
300 mm
Anzahl Fächer:
4x 3 Fächer
lichtes Durchlassmaß B x T x H:
240/340 x 477 x 415 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 3 fächer, Umkleideschrank, Spind, Garderobenschrank, Schrank, 7830373126, 30373126
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,57*
€ 683,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,25*
€ 686,35*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 591,72*
€ 717,13*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,87*
€ 717,57*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,21*
€ 765,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,84*
€ 911,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,23*
€ 892,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,16*
€ 849,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,01*
€ 823,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 678,16*
€ 807,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,21*
€ 768,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 88,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10003
ab € 88,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 87,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10002
ab € 87,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.