Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
CP Fächerschrank CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 4x3 Fächermit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     4012-1382888
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080020-403
EAN/GTIN:
     4066681685147
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
schließanlage garderobenschrank
Fächerschrank Classic PLUS, 3 Türen übereinander, mit hohem Sockel

• Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Schranksockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Glatte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, mit Zylinderschloss (inkl 2 Schlüsseln)
• Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung

Weitere Informationen:
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Anzahl Fächer:
4x 3 Fächer
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Fachbreite:
300 mm
lichtes Durchlassmaß B x T x H:
240/340 x 477 x 415 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080020-403
Markenname:
CP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,57*
€ 683,26*
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,25*
€ 686,35*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 591,72*
€ 717,13*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,87*
€ 717,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,21*
€ 765,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,35*
€ 816,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,79*
€ 788,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 88,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10003
ab € 88,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 87,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10002
ab € 87,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.