Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Sockel, 4 Abteile, 1950x1200x500mm, 7035/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080020-403-S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080020-403 S10004
EAN/GTIN:
     4066681685147
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 4 Abteile mit je 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, Türöffnung 110 Grad, Türaufh
Weitere Informationen:
Gewicht:
69,5 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 3 fächer, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungssch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,57*
€ 683,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,25*
€ 686,35*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 591,72*
€ 717,13*
Lager 9587
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,87*
€ 717,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,21*
€ 765,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,57*
€ 853,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,62*
€ 827,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,61*
€ 827,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,34*
€ 813,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,89*
€ 787,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,87*
€ 741,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 88,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10003
ab € 88,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 87,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10002
ab € 87,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.