Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT800xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Artikel-Nr.:
     214B-7830401815
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051334
EAN/GTIN:
     4026212058673
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
168,6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051334
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
3200 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Maße Fachboden B x T:
1800 x 800 mm
Fachböden:
5
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830401815, 30401815
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,72*
€ 687,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,69*
€ 687,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,30*
€ 687,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,90*
€ 702,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,77*
€ 757,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,77*
€ 901,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,90*
€ 895,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,01*
€ 856,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,09*
€ 836,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,77*
€ 789,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.