Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Weitspannregal, mit Spanplatten, FL 600 kg, GF 104086-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104086-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051334
EAN/GTIN:
     4026212058673
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META Weitspannregal, mit Spanplatten, FL 600 kg, GF, HxBxT 3.000 x 1.800 x 800 mm Das Grundfeld für ein Weitspannregal META garantiert Stabilität, flexible Handhabung und eine dauerhafte Nutzung. Die Fachböden ebenso wie die Rahmenstützen sind verzinkt und daher vor Korrosion geschützt. Verzinktes Weitspannregal-Grundfeld für den dauerhaften Einsatz Aufbau des Grundfelds erfolgt über ein einfaches Stecksystem Maximale Fachlast von 600 kg Spanplatten-Fachböden sind höhenverstellbar und robust Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 1800 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 3000 mm Außenmaß Breite = 1907 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Böden Anzahl = 5 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 600 kg Feldlast max. = 3200 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
3000 mm
Außenmaß Breite:
1907 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Feldlast max.:
3200 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage\;Steckmontage\;
Nennbreite:
1800 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
600 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
3000.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
168.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,56*
€ 693,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,90*
€ 693,25*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,51*
€ 693,27*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,53*
€ 707,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,61*
€ 762,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,27*
€ 824,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,63*
€ 815,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,29*
€ 801,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,15*
€ 780,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,51*
€ 741,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.