Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830401817
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051292
EAN/GTIN:
     4026212058253
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
165,05 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051292
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
3200 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Maße Fachboden B x T:
1800 x 1050 mm
Fachböden:
4
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830401817, 30401817
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,93*
€ 646,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,31*
€ 646,12*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 578,64*
€ 646,15*
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 585,06*
€ 651,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,28*
€ 720,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,74*
€ 857,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,85*
€ 849,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,27*
€ 811,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,63*
€ 790,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 651,33*
€ 775,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.