Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Fahrrad-Anlehnsystem Modell Galaxy verzinkt L 4720 mm, 10 Plätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830503672
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
105200004
EAN/GTIN:
4250366522654
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Modell Galaxy • Robuste Stahlrohrkonstruktion, verzinkt, korrosionsgeschützt und wertbeständig • Fahrradschonender Parker • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen • Montage auf stabilem Grundrahmen aus Rundrohr • Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105200004
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Länge:
4720 mm
Radstände:
10
Module:
5
Durchmesser Ø:
48 mm
... >
Fahrradparker und Überdachungssysteme
>
WSM
>
Fahrrad-Anlehnsystem Modell Galaxy
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
anlehnbügel
,
fahrradanlehnbügel breite 750 mm
,
Fahrradständer
,
Anlehnsystem
,
Fahrradklemmbügel
,
Bügelparker
,
Klemmbügel
,
Bodenparker
,
7830503672
,
30503672
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,12*
€ 604,28*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,47*
€ 617,20*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,72*
€ 617,79*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,99*
€ 620,41*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,84*
€ 673,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,53*
€ 801,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,22*
€ 790,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,65*
€ 756,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,71*
€ 733,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Typ 9521 Protect' mit Stahlseil zur Sicherung
STEIN HGS
ab € 201,87*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Stahl,verz.o.Knierohr z.Bet.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 67,79*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker 9210 H1150xB48mm Stahl,verz.m.Knierohr z.Bet.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,17*
Ähnlich
Fahrradanlehnparker TRACK 31 H850xB350mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 103,68*
Ähnlich
TRUST Fahrradparker, zum Einbetonieren, Breite 750 mm, VE 1 Stück.
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen