Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsam./Ascher KS 70 anthrazit (7021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsam./Ascher KS 70 anthrazit (7021)
Abfallsam./Ascher KS 70 anthrazit (7021)
Abfallsam./Ascher KS 70 anthrazit (7021)
Artikel-Nr.:
     214B-7830504177
Herst.-Nr.:
     28430
EAN/GTIN:
     4030695284306
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Äußerer Behälter pulverbeschichtet, mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss • Eingebauter Ascher innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7021 anthrazit
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
28430
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
KS 70
Füllvolumen:
70 l
Maße Ø x H:
420 x 1045 mm
... > Ascher > VAR > Kombi-Ascher
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher stahl, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Ascher, Mülltonne, Abfallkorb, Kombiabfallsammler, Mülleimer, Papierkorb, 7830504177, 30504177
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,96*
€ 445,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,81*
€ 445,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,66*
€ 465,96*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,98*
€ 501,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,48*
€ 534,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,22*
€ 596,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,69*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.