Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher KS 70 anthrazit (7021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher KS 70 anthrazit (7021)
Abfallsammler/Ascher KS 70 anthrazit (7021)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776697
Herst.-Nr.:
     28430
EAN/GTIN:
     4030695284306
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfallsammler/Ascher-Kombination, RAL 7021 anthrazit

Robuste Ausführung
Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
2 Größen
70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
Eingebauter Ascher
Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
Herausnehmbarer Einsatz
Inneneinsatz mit Bügelgriffen.

Weitere Informationen:
Volumen:
70 l
Abmessungen ØxH:
420x1045 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,12*
€ 443,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 443,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,73*
€ 463,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,51*
€ 498,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,14*
€ 528,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,83*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.