Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsam./Ascher KS 70 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsam./Ascher KS 70 silber
Abfallsam./Ascher KS 70 silber
Abfallsam./Ascher KS 70 silber
Abfallsam./Ascher KS 70 silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830504180
Herst.-Nr.:
     48433
EAN/GTIN:
     4030695284337
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Äußerer Behälter pulverbeschichtet, mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss • Eingebauter Ascher innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silber
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48433
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
KS 70
Füllvolumen:
70 l
Maße Ø x H:
420 x 1045 mm
... > Ascher > VAR > Kombi-Ascher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,11*
€ 438,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,10*
€ 438,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,68*
€ 458,32*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,73*
€ 492,59*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 366,82*
€ 493,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,84*
€ 503,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,69*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.