Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Artikel-Nr.:
     214B-7830507479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228770
EAN/GTIN:
     4053569228770
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselschrank • Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
10 kg
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 7830507479, 30507479
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,90*
ab € 100,57*
€ 122,94*
€ 4,90*
ab € 99,27*
€ 125,38*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 125,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 129,01*
Lager 214
41
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 139,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.