Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten B1032xT80xH1387 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten B1032xT80xH1387 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Schaukasten B1032xT80xH1387 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Schaukasten B1032xT80xH1387 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Schaukasten B1032xT80xH1387 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Schaukasten B1032xT80xH1387 mm 4x4 = 16 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Artikel-Nr.:
     214B-7830512022
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     S-16 HA
EAN/GTIN:
     4260256790148
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Außenmaße B x T x H:
1032 x 80 x 1387 mm
Farbe Rückwand:
anthrazit
Formate DIN A4:
4 x 4 = 16
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Schaukästen, Informationskasten, Außen-Schaukästen, Informationstafel, Infokasten, Informationssysteme, Infokästen, 7830512022, 30512022
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,79*
€ 638,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,11*
€ 638,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,66*
€ 707,05*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,37*
€ 721,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,85*
€ 723,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,43*
€ 858,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,85*
€ 828,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,69*
€ 782,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 646,03*
€ 768,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,37*
€ 751,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 201,51*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 43,69*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 44,71*
Zubehör
Schaar-Design
Z-RS 01
ab € 191,20*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 195,09*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 202,36*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,51*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,65*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,73*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 32,44*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 223,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.