Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Softline-Schaukasten, BxTxH 1025x80x1380 mm, DIN A0 hoch, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand anthrazit, inkl. 10 Magnete + 1 Einstecktasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12858136
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
S-16 HA
EAN/GTIN:
4260256790148
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Alu-Schaukästen
Schaukästen Softline
∙ Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen ∙ Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert ∙ Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ∙ Abschließbar ∙ Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen ∙ Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem ∙ Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 ∙ Für Wand- und Ständermontage ∙ Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 ∙ Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)
Bautiefe 80 mm
· Hochformat · Öffnung seitlich nach rechts
Sonderanlagen, Sonderfarben und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!
... >
Ausstellen und Informieren
>
Schaukästen
>
Schaukästen 80mmBautiefe
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
schaukasten innen magnetisch
,
displayschaukasten innen
,
flach vitrine
,
Schaukästen
,
Plakatschaukästen
,
Plakatvitrinen
,
Aushangtafeln
,
Infokästen
,
Infokasten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,79*
€ 638,24*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,11*
€ 638,73*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,66*
€ 707,05*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,37*
€ 721,43*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,85*
€ 723,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,05*
€ 841,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,66*
€ 762,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Designständergarnitur, L 2650 mm, zum Einbetonieren, Preis pro Paar
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 201,51*
Zubehör
Magnit Magnettaschen A 3 VE 5 Stück magnethaftend
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 43,69*
Zubehör
Magnit Magnettaschen A 4 VE 10 Stück magnethaftend
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 44,71*
Zubehör
Ovalrohrständer (VE2) Länge 2600 mm silber zum Einbetonieren
Schaar-Design
Z-RS 01
ab € 191,20*
Zubehör
Ovalrohrständer (VE2) Länge 2600 mm silber zum Einbetonieren
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 195,09*
Zubehör
Rundständergarnitur, L 2600 mm, zum Einbetonieren, Preis pro Paar
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 202,36*
Zubehör
Schriftleiste blanko zur Selbstbeschriftung
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,51*
Zubehör
Schriftleiste für Schaukasten, Acryl weiß, Höhe 100 mm, beschriftet nach Vorgabe.
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,65*
Zubehör
Schriftleiste für Schaukasten, Acryl weiß, Höhe 100 mm, unbeschriftet.
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,73*
Zubehör
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben Text nach Vorgabe
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 32,44*
Zubehör
Ständer zum Einbetonieren, Set à 2 Stück, LxBxT 2600 x 100 x 50 mm.
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 223,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen