Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm 2 Ösen zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm 2 Ösen zum Aufdübeln
Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm 2 Ösen zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522385
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460PB/2
EAN/GTIN:
     4250384709877
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Ortsfest • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,5 kg
Stärke:
2,5 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460PB/2
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Dübeln
Gewicht ca.:
4,5 kg
Oberfläche:
verzinkt/beschichtet
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenmaße:
Ø 60 mm
Anzahl der Ösen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522385, 30522385
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 48,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 50,16*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,24*
€ 52,23*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,17*
€ 53,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,22*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,66*
Zubehör
Schake
ab € 5,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,64*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,25*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,28*
Zubehör
Schake
ab € 11,46*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
ab € 8,71*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,33*
Zubehör
Schake
ab € 6,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,32*
Zubehör
Schake
ab € 2,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.