Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xD76 mm umlegbar mit Dreikantverschluss zum Einbeto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD76 mm umlegbar mit Dreikantverschluss zum Einbeto
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD76 mm umlegbar mit Dreikantverschluss zum Einbeto
Artikel-Nr.:
     214B-7830522445
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476FUHB
EAN/GTIN:
     4250384712686
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar und mit Schließsystem • Stahlrohr, feurverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Umlegbar, mit selbsteinrastender Verriegelung • Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder • Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert Hinweis: Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,5 kg
Stärke:
2,6 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
476FUHB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Gewicht ca.:
7 kg
Gesamtlänge:
1300 mm
Pfosten-Ø:
76 mm
Verschluss:
mit Dreikantverschluss
Höhe unter Flur:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522445, 30522445
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,48*
€ 154,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 154,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 173,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 176,30*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,41*
€ 178,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,69*
Zubehör
Schake
ab € 13,41*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,57*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 16,85*
Zubehör
Schake
ab € 12,08*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.