| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830522780 Herst.-Nr.: PS 90 EAN/GTIN: 4250912309203 |
| |
|
| | |
| Parkplatzabgrenzung • UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz • Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar • Einsatz: auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern • Farbe: schwarz mit gelb reflektierender Folie • Montage: zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt Hinweis: Schnelle und unkomplizierte Organisation von Parkflächen. Geeignet für Außen- und Inneneinsatz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 9 kg | Herstellerartikelnummer: | PS 90 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausführung: | Abgrenzung 90 cm | Maße B x T x H: | 870 x 152 x 102 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Abgrenzung, Parkschweller, Begrenzung, Wegebegrenzung, Eingrenzung, Parkraumbegrenzung, Parkplatzsperre, 7830522780, 30522780 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,93* | € 34,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,26* | € 34,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,07* | € 37,13* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,53* | € 37,92* | | | | Lager 214 | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,68* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|