| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830551109 Herst.-Nr.: 103500712 EAN/GTIN: 4250366522876 |
| |
|
| | |
| Softline Schaukasten SSK • Aluminium-Konstruktion, alusilberfarbig eloxiert • Flache Bauweise für enge Flure und Räume • Glas-Schiebetüren und schwarze Kunststoff-Laufschienen erleichtern den Aushangwechsel • Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüsseln • Zur Wandmontage innen, Bautiefe 30 mm • Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge • Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete) • MPA NRW-Quality Label zur Schwerentflammbarkeit (B1) für alle Modelle mit ESG Lieferung: in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße B x H: | 920 x 674 mm | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 103500712 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Formate in DIN A4: | 8x DIN A4 | Maße Sichtfläche B x H: | 888 x 630 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Flach-Schaukästen, Plakatwechselrahmen, Infotafel, Schiebetür-Schaukasten, Wechselrahmen, Infokästen, 7830551109, 30551109 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,47* | € 275,61* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,35* | € 275,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,34* | € 283,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 253,27* | € 297,9752* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,77* | € 305,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|