Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Beleuchtung Schaukasten
>
Artikel
LED-Langfeldbeleuchtung L505 m, 13W, Neutralweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830551173
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
103000702
EAN/GTIN:
4250366533377
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
LED Wannenleuchte
Displayschaukasten
LED-Beleuchtung für Schaukasten • Beleuchtung für wetterfesten und wartungsfreien Schaukasten • Schutzart: IP44 • Schutzklasse: II, für Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
103000702
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Länge:
505 mm
geeignet für:
Breite 750 mm
Leistung:
13 W
... >
Schaukästen
>
WSM
>
LED-Beleuchtung für Schaukasten
Weitere Suchbegriffe:
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
wsm plakatschaukasten
,
led wannenleuchte
,
langfeldleuchte ip44
,
Schaukastenbeleuchtung
,
Schaukastenzubehör
,
Ersatzbeleuchtung
,
Beleuchtung
,
LED
,
Schaukastenlanpe
,
7830551173
,
30551173
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,64*
€ 96,87*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 97,50*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 99,93*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,39*
€ 105,61*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 110,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900013449, Klemmfix-Tasche ohne Textfeld A4 hoch
Solbach
108100007
ab € 19,43*
Ähnlich
Textleiste Text Acrylglas weiß WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,65*
Ähnlich
Textleiste unbeschriftet für Schaukasten
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,89*
Ähnlich
WSM Power-Magnet mit weißer Kunststoffkappe 1 VE = 5 Stück, Durchmesser: 2,5 cm
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen