Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kombination
Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kombination
Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kombination
Artikel-Nr.:
     214B-7830561365
Herst.-Nr.:
     9230/3/BLAU5010
EAN/GTIN:
     4053569819213
Suchbegriffe:
Wandelement
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter
Trennwandsystem
Trennwandgitter, Blech-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Einzeltür
Breite:
1000 mm
Systemmaß:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitterwand, 7830561365, 30561365
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,98*
€ 434,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,21*
€ 434,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,32*
€ 436,59*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,49*
€ 450,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,28*
€ 468,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,82*
€ 557,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 407,85*
€ 485,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.