Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltür 1200 mm Kombi Blech/Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltür 1200 mm Kombi Blech/Blech
Einzeltür 1200 mm Kombi Blech/Blech
Artikel-Nr.:
     4012-637398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569819213
Suchbegriffe:
30561365
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter
Schutzgitterwand
Trennwandgitter – Typ Blech/Blech-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltür, Kombi Blech/Blech
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
50 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,98*
€ 434,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,21*
€ 434,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,32*
€ 436,59*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,49*
€ 450,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,28*
€ 468,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.