Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen B1025xT520xH1080mm RAL 7035/5010 Metall 6 Schubladen,1 Lochwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugwagen B1025xT520xH1080mm RAL 7035/5010 Metall 6 Schubladen,1 Lochwand
Werkzeugwagen B1025xT520xH1080mm RAL 7035/5010 Metall 6 Schubladen,1 Lochwand
Werkzeugwagen B1025xT520xH1080mm RAL 7035/5010 Metall 6 Schubladen,1 Lochwand
Werkzeugwagen B1025xT520xH1080mm RAL 7035/5010 Metall 6 Schubladen,1 Lochwand
Artikel-Nr.:
     214B-7830571126
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10600.11
EAN/GTIN:
     4040376820525
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen, 6 Schubladen, 1 Lochwandauszug • Robuste Stahlblechkonstruktion • Vollauszug-Schubladen, Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 570 x 430 mm • Zentralverschluss • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Schubladen in RAL 5010 enzianblau • Arbeitsfläche aus Metall mit Gummimatte und allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
02-10600.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1025 x 520 x 1080 mm
Anzahl Schubladen:
2x FH 65, 3x FH 130, 1x FH 195 mm
Ausführung mit:
1 Lochwandauszug rechts
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, Rollwagen, Montagewagen, 7830571126, 30571126
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,59*
€ 1.048,02*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,71*
€ 1.048,02*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,54*
€ 1.052,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,25*
€ 1.100,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,40*
€ 1.275,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,77*
€ 1.518,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,54*
€ 1.498,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,72*
€ 1.440,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,31*
€ 1.415,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.177,21*
€ 1.400,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,40*
€ 1.382,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
€ 38,27*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
€ 14,36*
Zubehör
Rau
09-450-2
€ 22,21*
Zubehör
Rau
09-450-6
€ 18,19*
Zubehör
Rau
09-450-1
€ 17,15*
Zubehör
Rau
09-450-5
€ 14,56*
Zubehör
Rau
09-LW1000.11
€ 353,60*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
€ 69,86*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
€ 108,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.