Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163332114
Suchbegriffe:
Fass-Spannklauengreifer
Fassspann-Klauengreifer
Fassspannklauengreifer
Spannklauengreifer
Spannklauengreifer für L-Ring-Fässer

Stehende Aufnahme
Transport von L-Ring-Fässern (220-Liter-Kunststoff-Fässern).
Manuelle Bedienung
Aufnahme-Ø 598 mm.
Lackierte Oberfläche RAL 2000 gelborange

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
360 kg
Gewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spannklauengreifer, 30604118, Fass-Bandgegengreifer, Fassgreifer, Fasshandling, Fass-Hebemittel, Fass-spannklauengreifer, Fass-Transportmittel, Fass-Zubehör, Scherengreifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,25*
€ 556,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,92*
€ 556,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,89*
€ 559,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,93*
€ 600,54*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,69*
€ 656,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,93*
€ 627,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.