Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Hochtemperaturfett 400g Kartusche E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830606988
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305273
EAN/GTIN:
     4317784305273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Hochtemperaturfett • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen und Belastungen • Schutz der Lager vor schädlichen Verunreinigungen • Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Silikonfrei • Extrem temperaturbelastete Lagerstellen an Ofenanlagen und Trockenofen, Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, spezielle Elektromotoren, Absperrschieber in Schüttgutanlagen • Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Tropfpunkt: > 275 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +160 °C (kurzzeitig bis +180 °C) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,44 kg
Inhalt:
0,4 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784305273
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturfett 400g kartusche e-coll, kugellagerfett kartuschen, kartusche 400g kugellagerfett, E-Coll-Hochtemperaturfett, Haftfließfett, Grafit, Grafit-Spray, Hochleistungsfett, Hochtemperaturfette, Fette, Wartungsprodukt, Hochdruck-Haftfett, Instanhaltungsprodukt, Fett, 7830606988, 30606988
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
24
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,93*
2 Tage
588
12
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 10,97*
12
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,26*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,34*
Lager 214
590
1
€ 4,30*
ab € 9,28*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.