Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP schwarz B80xT120 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830611171
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31210
EAN/GTIN:
     4260061893041
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP • 100 % Kautschuk • Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche • Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi • Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite • Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt • Durch hohes Eigengewicht liegen die Matten sicher und fest auf jedem Untergrund • Durch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Gewicht:
10 kg
Stärke:
22 mm
Farbe:
schwarz
Maße B x L:
800 x 1200 mm
Herstellerartikelnummer:
31210
Herstellername:
Miltex GmbH
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ringgummimatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Ringgummi-Matten, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Ermüdungsmatte, Matten, 7830611171, 30611171
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,21*
€ 50,51*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,38*
€ 51,38*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,31*
€ 56,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 47,24*
€ 61,68*
3 Tage
167
1
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
31282
ab € 4,35*
Zubehör
Miltex
31286
ab € 4,37*
Zubehör
Miltex
31281
ab € 4,34*
Zubehör
Miltex
31284
ab € 4,35*
Zubehör
Miltex
31283
ab € 4,35*
Zubehör
Miltex
31285
ab € 4,34*
Zubehör
Miltex
31290
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.