Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikel-Nr.:
     214B-7830618314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163728603
EAN/GTIN:
     4332163728603
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,854 kg
Nutzlänge:
4,0 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Farbcodierung:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163728603, 7830618314, 30618314
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
337
10
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 17,83*
2 Tage
337
1
€ 6,90*
ab € 13,53*
€ 18,15*
5 Tage
341
1
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 18,17*
1
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,37*
Lager 214
349
1
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.