Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichen Fußgängerweg benutzen D 430 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitskennzeichen Fußgängerweg benutzen D 430 mm, selbstklebend
Sicherheitskennzeichen Fußgängerweg benutzen D 430 mm, selbstklebend
Sicherheitskennzeichen Fußgängerweg benutzen D 430 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     214B-7830621764
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173106
EAN/GTIN:
     4005546983431
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Sicherheitskennzeichen • Selbstklebend • Zur Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen • Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich: z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion • Abriebfest und strapazierfähig • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • VE = 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
173106
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
Fußgängerweg benutzen, M024 nach ISO 7010
Größe Ø:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: fußgängerweg benutzen m024 gebotsschild, Hinweisschild, Warnschild, „Warnung, vor, heißer, Oberfläche”, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Schild, 7830621764, 30621764
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,86*
€ 21,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,61*
€ 24,55*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,56*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,45*
€ 25,94*
47 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,11*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,91*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,95*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,90*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,94*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,80*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,73*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,89*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.