Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste inkl.Ecke männlichYOGA SOLID Oil schwarz B965xT65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiste inkl.Ecke männlichYOGA SOLID Oil schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke männlichYOGA SOLID Oil schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke männlichYOGA SOLID Oil schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke männlichYOGA SOLID Oil schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke männlichYOGA SOLID Oil schwarz B965xT65 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621777
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16121M
EAN/GTIN:
     4260061894307
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leiste und Ecke für Arbeitsplatzmatte Yoga Octa Oil und Yoga Solid Oil • Isoliert gegen kalte Böden • Zusammensteckbar • Rutschhemmung R10: nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.) • Randleisten inklusive Ecken • Material: NBR Kautschuk, für Arbeitsbereiche, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird • Geeignet für Nassbereich (Öl) • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Modulsystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe:
schwarz
Maße:
96,5 x 6,5 cm
Herstellerartikelnummer:
16121M
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Leiste + Ecke, männlich
Weitere Suchbegriffe: Eckelement Bodenbelag, Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, eckelement bodenbelag, anti-ermüdungsmatte nitril, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621777, 30621777
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 23,97*
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 23,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,70*
€ 24,22*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 24,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16031
ab € 48,72*
Sonstiges
Miltex
16030
ab € 37,59*
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 17,57*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 17,66*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 16,31*
Sonstiges
Miltex
16120M
ab € 11,28*
Sonstiges
Miltex
16120W
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.