Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste Yoga Solid Oil inkl. Ecke männl. 96,5x6,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiste Yoga Solid Oil inkl. Ecke männl. 96,5x6,5cm schwarz
Leiste Yoga Solid Oil inkl. Ecke männl. 96,5x6,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT16121M
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16121M
EAN/GTIN:
     4260061894307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • flexibles Modulsystem: die einzelnen Matten können zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden
  • Ausführung: männlich, inkl. Ecke
  • Größe: 96,5x6,5cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
0.1460 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
6.5 cm
Produktlänge:
96.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Eckelement Bodenbelag, Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, eckelement bodenbelag, anti-ermüdungsmatte nitril, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Fußbodenmatte, Industriematte, Schutzmatte, Steckleisten, Verbindungsleisten, Werkstattbank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 23,97*
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 23,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,70*
€ 24,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 24,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16031
ab € 48,72*
Sonstiges
Miltex
16030
ab € 37,59*
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 17,57*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 17,66*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 16,31*
Sonstiges
Miltex
16120M
ab € 11,28*
Sonstiges
Miltex
16120W
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.