| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830621831 Herst.-Nr.: 27022 EAN/GTIN: 4260061898527 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Eazycare Basic • Purofin-Rücken: besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis • Gesundheitlich unbedenklich: da keine Vinyl-Phtalate enthalten sind • Umlaufender Rand von 2 cm • Einsatz: für alle Böden geeignet, legt sich innerhalb kurzer Zeit plan Hinweis: Wiederverwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatte nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Sri Lanka | Stärke: | 7 mm | Farbe: | dunkelgrau | Maße B x L: | 600 x 800 mm | Herstellerartikelnummer: | 27022 | Herstellername: | Miltex GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621831, 30621831 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 11,83* | € 16,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,15* | € 17,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,88* | € 17,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,88* | € 19,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,53* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|