Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Aluminium SL 100 mm Warnung vor heißer Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Aluminium SL 100 mm Warnung vor heißer Oberfläche
Warnschild Aluminium SL 100 mm Warnung vor heißer Oberfläche
Warnschild Aluminium SL 100 mm Warnung vor heißer Oberfläche
Artikel-Nr.:
     214B-7830660366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589006783
EAN/GTIN:
     4044589006783
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche • ASR A1.3 W017 • DIN EN ISO 7010 W017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,044 kg
Material:
Alu, geprägt
Seitenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Hinweisschild, Warnschild, „Warnung, vor, heißer, Oberfläche”, Warnschilder, Warnzeichen, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, 4044589006783, 7830660366, 30660366
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,13*
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 3,20*
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 3,20*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,39*
Lager 214
69
1
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0326
ab € 53,58*
Ähnlich
Wolk
31.0370
ab € 32,05*
Ähnlich
Wolk
11.0327
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0328
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0329
ab € 8,59*
Ähnlich
Wolk
11.0370
ab € 1,57*
Ähnlich
Wolk
30.0370
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
30.0369
ab € 6,71*
Ähnlich
Wolk
21.0326
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0327
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0328
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0329
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.